Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-32R

  • ERIKS:23985577
  • Hersteller:NP-32R
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweilochige Stehlager mit Kugellager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen, einen Lagereinsatz aus 52100-Stahl und eine Madenschraubenbefestigung für statische Belastungen.

Funktionen
  • Eine statische Fehlausrichtungskapazität von ±2 Grad gleicht Montageungenauigkeiten aus
  • Direkter Schmierverriegelungsstift und Vertiefung ermöglichen eine effiziente Wartung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse schützt vor Korrosion in industriellen Umgebungen
  • Das Landriding-Retainer-Design verbessert die Fettzirkulation und erhöht die Schmierstoffretention
  • Zonen-gehärteter Innenring mit facettierten Stellschrauben sichert die Welle und verringert das Risiko von Durchrutschen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Leichtfertigungsanlagen, die langlebige montierte Einheiten benötigen
  • Ideal für Verpackungsmaschinen mit regelmäßigem Wartungsbedarf
  • Verwendet bei Industrie-Förderanlagen mit feststehender Wellenpositionierung
Zur Liste hinzufügen

475,49 €/ Stückexkl. MwSt

556,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
206.38 mm
Höhe
115.89 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
57.15 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager