Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-32

  • ERIKS:23440754
  • Hersteller:NP-32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sealmaster NP-32 Einheit besteht aus einem pulverbeschichteten Gehäuse aus Gusseisen in Stehlagerbauform, kombiniert mit einem zonengehärteten 52100-Stahl-Kugellagereinsatz mit Madenschraubenbefestigung und einem laufbahnführenden Käfig für statische Fluchtungsabweichungen bis zu ±2°.

Funktionen
  • Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett gewährleistet einen reibungslosen Betrieb bei Dauerbetrieb
  • Filz-Labyrinthdichtung hält Verunreinigungen fern und schützt die internen Komponenten vor abrasivem Eindringen.
  • Der Sicherungsstift- und Vertiefungsmechanismus verhindert Rotation und hält die Ausrichtung bei dynamischen Anwendungen aufrecht.
  • Der landreitende Käfig ermöglicht einen 360°-Fettfluss um die Kugeln, wodurch die Reibung verringert und die Betriebsintervalle verlängert werden.
  • Zonen-gehärteter Innenring mit 120° Madenschraubenabstand sorgt für eine sichere Wellenbefestigung und minimiert das Durchrutschen bei Drehmomentbelastung.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Rundtischen in Montagelinien.
  • Ideal für Wellenträger in Kreiselpumpen.
  • Wird mit Riemenantrieben in Anlagen zur Aufbereitung von Schüttgütern verwendet.
Zur Liste hinzufügen

555,51 €/ Stückexkl. MwSt

649,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
219.08 mm
Höhe
127 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 165.1 bis 177.8 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gusseisengehäuse