Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-28C

  • ERIKS:23440751
  • Hersteller:NP-28C
Image 1
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein massives Gehäusefundament, das für stark verschmutzte Umgebungen ausgelegt ist. Sie ist mit einem zonengehärteten Innenring mit schwarzer Oxidbeschichtung für erhöhte Haltbarkeit ausgestattet. Ein Käfig aus Polyphenylensulfid und eine Mehrfachlippen-Kontaktdichtung gewährleisten zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Das pulverbeschichtete Gehäuse sorgt für Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Zonen-gehärteter Innenring ermöglicht höhere Drehmomentkapazität für anspruchsvolle Anwendungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion und verringert die Wartungshäufigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Mehrfachlippendichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Polyphenylensulfid-Käfig bietet hohe chemische Beständigkeit für raue Arbeitsumgebungen
  • Solides Gehäusefundament minimiert Vibrationen und hält die Ausrichtung bei statischen Lasten aufrecht
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen in feuchtigkeitsintensiven Verarbeitungsanlagen
  • Ideal für Fördersysteme in Fertigungsanlagen
  • Verwendet mit Geräten, die Staub oder abrasiven Partikeln ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

413,15 €/ Stückexkl. MwSt

483,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
190.5 mm
Höhe
107.95 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
53.98 mm
Außendurchmesser
52.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 138.11 bis 153.99 mm
Gehäuse
Massiv