Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-28

  • ERIKS:23440750
  • Hersteller:NP-28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein Gehäuse mit massivem Sockel und pulverbeschichteter Oberfläche für erhöhte Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Der Einsatz ist mit einem PPS-Käfig und einer Mehrfach-Lippendichtung ausgestattet.

Funktionen
  • Eine vollständige Befüllung mit Lithiumkomplexfett sorgt für eine gleichmäßige Schmierung und verringert Wartungsstillstandszeiten.
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit und ermöglicht längere Wartungsintervalle
  • Mehrfachlippendichtung verringert das Eindringen von Verunreinigungen und schützt interne Komponenten
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist korrosionsbeständig und verlängert die Produktlebensdauer unter rauen Bedingungen
  • Ein solides Grundgehäuse erhöht die Stabilität und minimiert Bewegungen bei hohen Betriebsbelastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Schwerlast-Montagekonfigurationen in Industrieanlagen
  • Ideal für Materialumschlagbetriebe, die abrasiven Partikeln ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Kontaminationskontrolle erfordern
Zur Liste hinzufügen

413,15 €/ Stückexkl. MwSt

483,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
190.5 mm
Höhe
107.95 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
53.98 mm
Außendurchmesser
52.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 138.11 bis 153.99 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Massiv