Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-24

  • ERIKS:23440746
  • Hersteller:NP-24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und eine massive Basis für erhöhte strukturelle Festigkeit. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und zonenvergüteten Innenringen für eine längere Lebensdauer. Eine zylindrische Bohrung und eine Standard-Radialluft gewährleisten eine zuverlässige Wellenjustierung bei statischen Anwendungen. Die pulverbeschichtete Oberfläche bietet zusätzlichen Schutz gegen Korrosion und raue Umgebungsbedingungen.

Funktionen
  • Stabile Sockelkonstruktion minimiert Vibrationen und gewährleistet eine sichere Befestigung
  • Standardmäßiges Radialspiel unterstützt eine gleichmäßige Wellenausrichtung für einen stabilen Betrieb
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet erhöhten Widerstand gegen Korrosion und Verschleiß
  • Zonenvergüteter Innenring gewährleistet eine verlängerte Lagerlebensdauer bei hohen Belastungen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit und widersteht anspruchsvollen industriellen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die robuste Lagereinheiten benötigen
  • Ideal zur Unterstützung rotierender Wellen in Verarbeitungsmaschinen
  • Verwendet mit Förderrollen in Materialumschlagseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

355,69 €/ Stückexkl. MwSt

416,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
0.5 INH
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
184.15 mm
Höhe
100.01 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
49.21 mm
Außendurchmesser
52.58 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 123.83 bis 149.23 mm