Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-23C

  • ERIKS:23985368
  • Hersteller:NP-23C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Lager verfügt über ein Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Gusseisen, das verlängerte Innenringlager und eine hervorragende Schmiermittelrückhaltung bietet.

Funktionen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit und ermöglicht höhere Betriebsdrehzahlen bis zu 4650 U/min
  • Das Landriding-Käfigdesign verbessert die Fettzirkulation für eine bessere Schmierung
  • Einfachlippendichtung bietet Schutz vor Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Zonen-gehärteter Innenring sorgt für erhöhte Tragfähigkeit und Langlebigkeit
  • Gehäuse aus massivem Gusseisen erhöht die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die Hochgeschwindigkeits- und Hochtemperaturlager benötigen
  • Verwendet mit statischen Ausrichtungsabweichungssystemen für eine verbesserte Leistung
  • Ideal für Anwendungen mit schweren Maschinen, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

330,48 €/ Stückexkl. MwSt

386,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
36.51 mm
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
166.69 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Außendurchmesser
47.02 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 119.06 bis 134.94 mm
Gehäuse
Massiv