698,92 €/ Stückexkl. MwSt
817,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 241.3 mm |
Höhe | 69.85 mm |
Breite | 69.85 mm |
Höhe Achse | 69.85 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Stehlager |