Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-211

  • ERIKS:23985327
  • Hersteller:NP-211
Image 1
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein massives Gehäuse aus Gusseisen mit einer konzentrischen Wellenklemmung. Sie ist für einen Einsatz mit 55 mm gerader Bohrung ausgelegt und erlaubt eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2,0°. Das schwarz pulverbeschichtete Gehäuse und der Lager-Einsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung sorgen für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Geeignet für Anwendungen, die eine robuste Befestigung und Nachschmierung erfordern.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer, indem sie regelmäßige Wartungspläne unterstützt
  • Standardmäßiges Radialspiel ermöglicht eine gleichbleibende Leistung und berücksichtigt thermische Ausdehnung
  • Pulverbeschichtete Oberfläche schützt das Gehäuse vor Korrosion in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Konzentrische Wellenbefestigung sorgt für einen sicheren Sitz und verringert Wellenschäden während des Betriebs
  • Gehäuse aus massivem Gusseisen erhöht die strukturelle Stabilität bei hohen Betriebsbelastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die robuste Stehlagergehäuse erfordern
  • Ideal für Fördertechnik, die Vibrationen und wechselnden Belastungen ausgesetzt ist
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine stabile Wellenlagerung und zuverlässige Ausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

575,25 €/ Stückexkl. MwSt

673,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
55 mm
Höhe
127 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
19.05 mm
Außendurchmesser
69.06 mm
Lager
Einschlüsse-Lager
Gehäuse
Massiv