Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-20C

  • ERIKS:23985280
  • Hersteller:NP-20C
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager mit zwei Befestigungsbohrungen verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen gehärteten Einsatz aus 52100-Stahl mit schwarzer Oxidbeschichtung und bietet zuverlässige Wellenunterstützung sowie reduzierten Wartungsaufwand für industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Madenschraubensicherung fixiert die Welle und gewährleistet eine gleichmäßige Lagerausrichtung
  • Landlaufender Käfig verbessert den Fettfluss und fördert einen reibungslosen Betrieb
  • Einfachlippendichtung erhält die Schmierung und verhindert das Eindringen von Partikeln
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Haltbarkeit
  • Zonenvergüteter Innenring widersteht Verformung und erhöht die Lebensdauer unter Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit leichten Fertigungs- und Materialflusseinheiten
  • Ideal für feste Montageanwendungen in Maschinenrahmen
  • Verwendet bei Förderanlagen, die eine präzise Wellenpositionierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

346,90 €/ Stückexkl. MwSt

405,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
166.69 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Außendurchmesser
47.02 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 119.06 bis 134.94 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager