Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-208

  • ERIKS:23440737
  • Hersteller:NP-208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse mit Wellenbefestigung durch Stellschraube für einen sicheren Betrieb. Die ausschließlich statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht eine Justierung von ±2,0° und unterstützt feste Installationen. Es ist für eine 40-mm-Welle ausgelegt und arbeitet bis zu 220 °F, ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen. Der zonenvergütete Innenring und der laufbahngeführte Käfig sorgen für Langlebigkeit und gleichmäßige Leistung.

Funktionen
  • Kugellagereinsatz unterstützt hohe Drehzahlen bis zu 4150 U/min für effiziente industrielle Anwendungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Haltbarkeit für einen zuverlässigen Betrieb unter wiederholten Belastungen
  • Ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von ±2,0°, was Flexibilität bei der Installation an starren Montageorten bietet
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung sichert die Wellenposition und minimiert das Durchrutschen während des Betriebs.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion für eine verlängerte Lebensdauer unter rauen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Materialflusseinheiten, die bei erhöhten Temperaturen betrieben werden
  • Ideal für Verpackungsmaschinen, die eine feste Wellenlagerung und Stabilität benötigen
  • Wird mit Förderanlagen für präzise Lastunterstützung und Ausrichtung verwendet
Zur Liste hinzufügen

376,96 €/ Stückexkl. MwSt

441,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
M14
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
58.67 mm
Höhe
190.5 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
49.21 mm
Außendurchmesser
52.58 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager