Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-207

  • ERIKS:23440736
  • Hersteller:NP-207
Image 1
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über eine zylindrische Bohrung und ein robustes Gehäuse aus Gusseisen für zuverlässige mechanische Unterstützung. Die Einheit ist mit einer pulverbeschichteten Oberfläche und einer Einfachlippen-Kontaktdichtung für erhöhte Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen ausgestattet. Sie gleicht statische Fluchtungsfehler bis zu ±2,0° aus und ist für einen Wellendurchmesser von 35 mm ausgelegt. Der Lagereinsatz besteht aus Wälzlagerstahl 52100 und verwendet einen landgeführten Käfig.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer, indem sie die regelmäßige Wartung unterstützt
  • Statische Ausgleichsfähigkeit bis zu ±2,0° verhindert vorzeitigen Verschleiß durch Wellendurchbiegung
  • Einfachlippendichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus
  • Pulverbeschichtete Oberfläche widersteht Korrosion in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet strukturelle Festigkeit für eine stabile Montage von Geräten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Prozessausrüstung, die Vibrationen und Verunreinigungen ausgesetzt ist
  • Ideal für den Einsatz in schweren landwirtschaftlichen oder Baumaschineninstallationen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine präzise Wellenausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

340,98 €/ Stückexkl. MwSt

398,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
111.25 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
16 mm
Gehäuse
Massiv