Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-204

  • ERIKS:23985241
  • Hersteller:NP-204
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein Gehäuse aus massivem Gusseisen und einen Lagereinsatz in Standardausführung für eine zuverlässige Wellenunterstützung. Die Einheit ist für einen Wellendurchmesser von 20 mm ausgelegt und verwendet eine konzentrische Wellenbefestigung für eine sichere Montage. Der zonengehärtete Innenring und die schwarze Oxidbeschichtung sorgen für Langlebigkeit in industriellen Umgebungen. Die Befestigung mit zwei Schrauben und das Standard-Radialspiel gewährleisten einen stabilen Betrieb unter dynamischen Lasten.

Funktionen
  • Zwei-Bolzen-Stehlager-Bauweise vereinfacht die Installation und Ausrichtung auf Maschinenuntergestellen
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet eine optimale Lagerleistung bei unterschiedlichen Belastungsbedingungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer
  • Konzentrische Wellenklemmung gewährleistet einen sicheren Halt der Welle und verringert das Risiko von Durchrutschen
  • Ein massives Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Integrität für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die massive Stehlagergehäuse verwenden
  • Ideal für Fördertechnik in Schwerlast-Produktionslinien
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine stabile 20-mm-Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

221,16 €/ Stückexkl. MwSt

258,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
127 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
33.34 mm
Lager
Standard-Lager
Gehäuse
Stehlager