Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-19

  • ERIKS:23440733
  • Hersteller:NP-19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus massivem Gusseisen mit pulverbeschichteter Oberfläche, das für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit sorgt. Das Kugellagerdesign gewährleistet eine zuverlässige Leistung, während der zonenvergütete Innenring und die Filz-Labyrinthdichtung vor Verunreinigungen schützen. Der spezielle Land-Riding-Retainer verbessert die Fettzirkulation für eine optimierte Schmierung, und das Madenschrauben-Befestigungssystem sorgt für Stabilität.

Funktionen
  • Madenschrauben-Verriegelungsmechanismus gewährleistet eine sichere und stabile Wellenbefestigung
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer
  • Filz-Labyrinthdichtung bietet wirksamen Schutz in staubigen oder verschmutzten Umgebungen
  • Ein landgeführter Käfig sorgt für eine optimale Fettzirkulation und verbessert die Schmierstoffhaltung.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse verbessert die Korrosionsbeständigkeit und die Gesamthaltbarkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die Hochgeschwindigkeitslager mittlerer Belastung benötigen
  • Verwendet bei Anwendungen, die eine gleichmäßige Schmierung und geringen Wartungsaufwand erfordern
  • Ideal für Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Schutz vor Verunreinigungen erforderlich sind
Zur Liste hinzufügen

277,99 €/ Stückexkl. MwSt

325,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
0.5 INH
Wellendurchmesser
30.16 mm
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
165.1 mm
Höhe
85.73 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
42.86 mm
Außendurchmesser
40.49 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 112.71 bis 128.59 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Massiv