277,00 €/ Stückexkl. MwSt
324,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 0.5 INH |
Wellendurchmesser | 28.58 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/8 in |
Länge | 165.1 mm |
Höhe | 85.73 mm |
Breite | 41.4 mm |
Höhe Achse | 42.86 mm |
Außendurchmesser | 40.49 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 112.71 bis 128.59 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz |