Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-16

  • ERIKS:23440730
  • Hersteller:NP-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über eine robuste Vollbasis und eine zylindrische Bohrung. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet, um Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und bietet Festigkeit und Zuverlässigkeit. Für Standardanwendungen ausgelegt, unterstützt die Einheit eine dynamische Tragfähigkeit von 2.801 lb und ist bis zu 220 °F einsetzbar.

Funktionen
  • Die konzentrische Wellenklemmung gewährleistet eine sichere Wellenpositionierung während des Betriebs
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Haltbarkeit bei kontinuierlichen Lastzyklen
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet hohe Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Lebensdauer
  • Pulverbeschichtete Oberfläche schützt vor Korrosion unter rauen Bedingungen
  • Massives Stehlagergehäuse gewährleistet eine zuverlässige Befestigung in industriellen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit allgemeinen Maschinen, die bei erhöhten Temperaturen betrieben werden
  • Ideal für Fördertechnik in Fertigungsanlagen
  • Eingesetzt bei Förderanlagen, die eine robuste und stabile Lagerunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

234,67 €/ Stückexkl. MwSt

274,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
1 in
Länge
139.7 mm
Höhe
71.44 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
36.51 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 98.43 bis 111.13 mm
Gehäuse
Stehlager