317,63 €/ Stückexkl. MwSt
371,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/8 INH |
Wellendurchmesser | 15/16 in |
Länge | 139.7 mm |
Höhe | 71.37 mm |
Außendurchmesser | 34.93 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |