Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-15

  • ERIKS:23985120
  • Hersteller:NP-15
Image 1
Überblick

Dieses Lager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen mit verlängerten Innenringlagern für eine verbesserte Schmierung.

Funktionen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer
  • Filzlabyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und erhöht die Haltbarkeit und Leistung
  • Lager mit verlängertem Innenring gewährleisten eine hervorragende Lastaufnahme und Schmierstoffrückhaltung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Hochgeschwindigkeits- und Hochlastsystemen
  • Ideal für Umgebungen mit Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung
  • Verwendet bei Maschinen, die eine zuverlässige Lagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

233,77 €/ Stückexkl. MwSt

273,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
15/16 in
Länge
139.7 mm
Höhe
71.44 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
36.51 mm
Außendurchmesser
34.93 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 98.43 bis 111.13 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gusseisengehäuse