Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-12

  • ERIKS:23440728
  • Hersteller:NP-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sealmaster Stehlagereinheit verfügt über ein pulverbeschichtetes Epoxid-Gussgehäuse und Rillenkugellager mit verlängerter Innenring und zonenvergüteten Ringen. Das Käfigdesign des Lagers ermöglicht einen optimalen 360°-Fettfluss für eine verbesserte Schmierung und eine längere Lebensdauer.

Funktionen
  • Zonen-gehärtete Ringe erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Oberflächenschäden bei Stoßbelastungen
  • Die Schmierkonstruktion mit Sicherungsstift und Vertiefung vereinfacht die Wartung und verbessert den Servicezugang
  • 360°-Fettzirkulation verbessert die Schmierstoffbindung und verringert Verschleiß und Reibung
  • Die verlängerte Innenringkonstruktion verbessert den Sitz der Welle und sorgt für einen stabilen, reibungslosen Betrieb
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse schützt vor Korrosion und gewährleistet Langlebigkeit bei feuchten Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit allgemeinen Industrieantrieben und kleinen Elektromotoren
  • Ideal für Lebensmittel- und Verpackungsanwendungen, die eine stabile Kugelbewegung erfordern
  • Verwendet mit kleinen Fördersystemen und Prozesslinienmaschinen
Zur Liste hinzufügen

227,52 €/ Stückexkl. MwSt

266,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet mit Epoxidharz
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
19.05 mm
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
127 mm
Höhe
65.09 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
33.34 mm
Einbaumaß
30.96 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 85.73 bis 104.78 mm
Lager
Lager mit erweitertem Innenring
Gehäuse
Stehlager