212,25 €/ Stückexkl. MwSt
248,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 3/8 INH |
Wellendurchmesser | 23.9 mm |
Wellendurchmesser | 11/16 in |
Länge | 127 mm |
Höhe | 61.91 mm |
Breite | 33.27 mm |
Höhe Achse | 30.16 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 85.73 bis 104.78 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Stehlager |