3.490,62 €/ Stückexkl. MwSt
4.084,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 1 INH |
Wellendurchmesser | 3.15/16 in |
Länge | 431.8 mm |
Höhe | 254 mm |
Breite | 120.65 mm |
Höhe Achse | 127 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 298.45 bis 374.65 mm |
Gehäuse | Stehlager |