2.181,93 €/ Stückexkl. MwSt
2.552,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 7/8 INH |
Wellendurchmesser | 3.1/2 in |
Länge | 381 mm |
Höhe | 209.55 mm |
Breite | 111.25 mm |
Höhe Achse | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 111.53 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 244.48 bis 320.68 mm |
Gehäuse | Massiv |