Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-55

  • ERIKS:23440639
  • Hersteller:MP-55
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlager-Kugellagereinheit verfügt über eine zylindrische Bohrung und eine Einfachlippen-Kontaktdichtung. Sie ist für industrielle Hochlastanwendungen mit einer statischen Tragzahl von 16.301 lb und einer dynamischen Tragzahl von 21.566 lb ausgelegt. Das Lagerstahl 52100 und die schwarze Oxidbeschichtung gewährleisten Langlebigkeit, während das pulverbeschichtete Gehäuse die Korrosionsbeständigkeit erhöht. Die Einheit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Ein Madenschrauben-Drehmoment von 500–650 in/lbs gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung
  • Die dynamische Tragfähigkeit von 21.566 lb bewältigt hohe Lasten und verbessert die Stabilität.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist korrosionsbeständig und gewährleistet eine langfristige Leistung
  • 52100 Wälzlagerstahl bietet hohe Festigkeit und gewährleistet eine zuverlässige Lastaufnahme
  • Eine einlippige Kontaktdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Lagers
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industriepumpen für eine gleichmäßige Drehleistung
  • Ideal für Landmaschinen mit hoher Tragfähigkeitsanforderung
  • Verwendet mit Förderanlagen für eine robuste Materialhandhabung
Zur Liste hinzufügen

2.207,18 €/ Stückexkl. MwSt

2.582,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/8 INH
Wellendurchmesser
3.7/16 in
Länge
381 mm
Höhe
209.55 mm
Höhe Achse
101.6 mm
Außendurchmesser
111.53 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 244.48 bis 320.68 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager