Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-51

  • ERIKS:23984136
  • Hersteller:MP-51
Image 1
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein robustes Gehäuse aus Gusseisen mit zonengehärtetem Innenring und hervorragenden Schmiereigenschaften. Sie eignet sich ideal für industrielle Anwendungen mit hoher Belastung und bietet zuverlässige Leistung bei reduziertem Wartungsaufwand.

Funktionen
  • 360°-Fettzirkulation verbessert die Schmierstoffrückhaltung
  • Zonen-gehärteter Innenring für erhöhte Verschleißfestigkeit
  • Pulverbeschichtetes Epoxy-Gehäuse gewährleistet langfristige Haltbarkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die eine hohe radiale Lastaufnahme erfordern
  • Ideal für Umgebungen, in denen eine zuverlässige Schmierung entscheidend ist
  • Verwendet mit schweren Industrieanlagen, die eine sichere Befestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen

2.068,61 €/ Stückexkl. MwSt

2.420,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/8 INH
Wellendurchmesser
80.96 mm
Wellendurchmesser
3.3/16 in
Länge
381 mm
Höhe
203.2 mm
Breite
101.6 mm
Höhe Achse
101.6 mm
Außendurchmesser
105.56 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 246.06 bis 319.09 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Pillow Block, Zwei Bolzen