1.329,03 €/ Stückexkl. MwSt
1.554,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 7/8 INH |
Wellendurchmesser | 2.15/16 in |
Länge | 330.2 mm |
Höhe | 184.15 mm |
Höhe Achse | 88.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 200.03 bis 257.18 mm |
Gehäuse | Stehlager |