Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-43

  • ERIKS:23984121
  • Hersteller:MP-43
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlagergehäuse verfügt über einen massiven Sockel aus Gusseisen für zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen. Die Einheit gleicht statische Fehlausrichtungen von bis zu ±2,0° aus und ermöglicht eine feste Montage mit zylindrischer Bohrung. Die Zwei-Bolzen-Konfiguration sorgt für eine sichere Befestigung, und die Sockelbreite bietet stabile Unterstützung. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 220 °F und erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller Umgebungen.

Funktionen
  • Maximale Betriebstemperatur von 220 °F eignet sich für anspruchsvolle Prozess- und Industrieumgebungen
  • Das Zwei-Bolzen-Gehäuselager ermöglicht eine schnelle und sichere Montage an Maschinenrahmen
  • Die Nachschmierfähigkeit von Lithiumkomplexfett NLGI 2 verlängert die Lebensdauer und verringert Ausfallzeiten
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° kompensiert geringe Wellenversatzfehler
  • Gehäuse aus massivem Gusseisen bietet robuste Unterstützung bei hohen Lasten und rauen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit rotierenden Anlagen in landwirtschaftlichen oder baulichen Umgebungen
  • Ideal zur Montage an Prozessmaschinen in Fertigungsanlagen
  • Verwendet mit Fördersystemen in Materialflusseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

1.242,91 €/ Stückexkl. MwSt

1.454,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
7/8 INH
Wellendurchmesser
2.11/16 in
Länge
330.2 mm
Höhe
177.8 mm
Breite
88.9 mm
Höhe Achse
88.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 200.03 bis 257.18 mm
Gehäuse
Stehlager