965,27 €/ Stückexkl. MwSt
1.129,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/4 INH |
Wellendurchmesser | 2.7/16 in |
Länge | 285.75 mm |
Höhe | 158.75 mm |
Breite | 82.55 mm |
Höhe Achse | 76.2 mm |
Außendurchmesser | 87.33 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 180.98 bis 225.43 mm |