Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-39

  • ERIKS:23984110
  • Hersteller:MP-39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager enthält einen 2,748 Zoll breiten Einsatz in einem massiven Gussgehäuse mit einer Bauhöhe von 3,0000 Zoll und Filz-Labyrinthdichtungen.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel ermöglicht eine moderate Wellenfehlstellung und reduziert Montagefehler
  • ±2,0° statischer Versatz kompensiert Rahmenverformungen
  • 3/4-Zoll-Schrauben sichern die Einheit auf unebenen Montageflächen
  • Zonen-gehärteter Innenring widersteht Verformung unter hohen Belastungen
  • Filz-Labyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in staubigen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Holzbearbeitungswellen
  • Verwendet mit Rahmen von Bergbauausrüstungen
  • Ideal für Förderbandstützen für Schüttgüter
Zur Liste hinzufügen

948,32 €/ Stückexkl. MwSt

1.109,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
285.75 mm
Höhe
158.75 mm
Breite
82.55 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Außendurchmesser
87.33 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 180.98 bis 225.43 mm
Lager
Einschlüsse-Lager
Gehäuse
Massiv