Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-36

  • ERIKS:23984102
  • Hersteller:MP-36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses mittlere Stehlager verfügt über einen Wellendurchmesser von 2,25 Zoll und trägt dynamische Lasten bis zu 52.456,9 N. Es besteht aus Gusseisen mit einem Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100 und ist für statische Fluchtungsfehler sowie Nachschmierfähigkeit ausgelegt.

Funktionen
  • Großer Schraubenabstandsbereich ermöglicht eine flexible Montage in verschiedenen Konfigurationen
  • Die Nachschmieroption verlängert die Lebensdauer und verringert die Wartungsintervalle
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit erhöht die Toleranz bei ungleichmäßigen Montagebedingungen
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl gewährleistet Haltbarkeit bei hoher mechanischer Belastung
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet strukturelle Steifigkeit und Vibrationsbeständigkeit in montierten Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Ventilatoreinheiten in HLK-Installationen
  • Ideal für rotierende Wellen in landwirtschaftlichen Maschinen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Schüttgut-Handhabungssystemen
Zur Liste hinzufügen

1.183,46 €/ Stückexkl. MwSt

1.384,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
57.15 mm
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
260.35 mm
Höhe
142.88 mm
Breite
79.5 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Außendurchmesser
75.79 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 166.69 bis 201.61 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager