Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-35

  • ERIKS:23984082
  • Hersteller:MP-35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zylindrische Kassettenlager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen, einen zonenvergüteten Innenring aus 52100-Stahl und einen landgeführten Käfig für eine effiziente Schmierstoffrückhaltung.

Funktionen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Lebensdauer und minimiert Ausfallzeiten
  • Exklusiver Verriegelungsstift und Vertiefung ermöglichen direkte Schmierung und verhindern Drehung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet Korrosionsbeständigkeit in rauen Industrieumgebungen
  • Das Landriding-Käfigdesign verbessert die Fettzirkulation für eine längere Lagerlebensdauer
  • Zonen-gehärteter Innenring mit diamantfacettierten Stellschrauben sorgt für eine dauerhafte Wellenbefestigung und Zuverlässigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die eine lange Lebensdauer und einfache Wartung erfordern
  • Ideal für mittelschwere Geräte mit statischer Ausrichttoleranz
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die langlebige zylindrische Kassettenlager benötigen
Zur Liste hinzufügen

733,35 €/ Stückexkl. MwSt

858,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Schwarze Oxidationsbeschichtung
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
87.31 mm
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
260.35 mm
Höhe
142.88 mm
Breite
79.5 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Außendurchmesser
75.79 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 166.69 bis 201.61 mm
Lager
Wälzlager aus Wälzlagerstahl
Gehäuse
Stehlager