Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-315

  • ERIKS:23984048
  • Hersteller:MP-315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Vierloch-Flansch-Kugellager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen, konzentrische Befestigung und einen auf der Lauffläche geführten Käfig für eine verbesserte Schmierstoffzirkulation und Zuverlässigkeit.

Funktionen
  • Lithiumkomplexfett NLGI 2 bietet eine gleichmäßige Schmierung und sorgt für einen geringeren Wartungsaufwand
  • Direktschmierbolzen und Vertiefung ermöglichen eine einfache Wartung und verlängern die Wartungsintervalle
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist korrosionsbeständig in industriellen Umgebungen
  • Das Landriding-Retainer-Design verbessert die Fettzirkulation und erhält die Schmiermittel-Effizienz.
  • Die Skwezloc-Konzentrische Verriegelung sorgt für Wellenausrichtung, verringert Verschleiß und erhöht die Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verpackungs- und Verarbeitungsanlagen mit Anforderungen an statische Fehlausrichtung
  • Ideal für schwere Maschinen, die eine sichere Wellenverriegelung und eine effektive Schmierung benötigen
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen, die robuste Flanschlager benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.381,27 €/ Stückexkl. MwSt

1.616,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/8 INH
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
330.2 mm
Höhe
58.42 mm
Breite
143 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager