1.304,69 €/ Stückexkl. MwSt
1.526,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 7/8 INH |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Länge | 361.95 mm |
Höhe | 177.8 mm |
Breite | 88.9 mm |
Höhe Achse | 88.9 mm |
Außendurchmesser | 92.48 mm |
Gehäuse | Stehlager |