Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-310

  • ERIKS:23984032
  • Hersteller:MP-310
Image 1
Überblick

Dieses Lager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen, eine Filz-Labyrinthdichtung und einen zonenvergüteten Innenring, wodurch es sich ideal für mittelschwere Anwendungen mit verbesserter Schmierstoffrückhaltung eignet.

Funktionen
  • Lithiumkomplexfett unterstützt Hochgeschwindigkeitsbetrieb und Langlebigkeit
  • Das Landriding-Käfigdesign gewährleistet optimale Schmierung und eine lange Lagerlebensdauer
  • Filz-Labyrinthdichtung bietet eine effektive Abdichtung in staubigen Umgebungen
  • Zonenvergüteter Innenring erhöht die Tragfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Hochgeschwindigkeitsmaschinen, die hohe Tragfähigkeiten erfordern
  • Verwendet in Systemen, die eine zuverlässige Schmierung und Abdichtung erfordern
  • Ideal für mittelschwere Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

625,15 €/ Stückexkl. MwSt

731,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
245.87 mm
Höhe
81.03 mm
Breite
73.15 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Pillow Block, Zwei Bolzen