Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-31

  • ERIKS:23440634
  • Hersteller:MP-31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz mit Stellschraubenbefestigung und ein Gehäuse aus Gusseisen. Die Filz-Labyrinthdichtung und der zonenvergütete Innenring erhöhen die Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Das Käfigmaterial aus PPS bietet Festigkeit und Beständigkeit gegenüber chemischer Einwirkung. Die Baugruppe ist für statische Fehlausrichtungen bis zu ±2,0° ausgelegt.

Funktionen
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung gewährleistet eine sichere Befestigung unter dynamischen Belastungen mit minimalem Schlupf
  • Eine statische Ausgleichsfähigkeit von bis zu ±2,0° verringert Installationsprobleme und gleicht Montageungenauigkeiten aus
  • Filzlabyrinthdichtung bietet verbesserten Schutz vor Verunreinigungen in anspruchsvollen Umgebungen
  • PPS-Käfigmaterial ist beständig gegen Chemikalien und hohe Temperaturen und sorgt für eine lange Lebensdauer
  • Gehäuse aus Gusseisen verbessert die mechanische Festigkeit für anspruchsvolle Industrieanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Hochleistungsventilatoren, die bei mittleren Temperaturen betrieben werden
  • Ideal für Fördersysteme, die eine gleichmäßige Ausrichtung und Schutz erfordern
  • Verwendet mit Lüftungsgeräten für eine zuverlässige Wellenlagerung
Zur Liste hinzufügen

601,47 €/ Stückexkl. MwSt

703,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
241.3 mm
Höhe
129.38 mm
Breite
73.15 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Außendurchmesser
69.06 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 150.81 bis 192.09 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gusseisengehäuse