Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-309 CXU

  • ERIKS:23984020
  • Hersteller:MP-309 CXU
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird in sicherer Verpackung geliefert. Es misst 8,88 Zoll in der Länge und 2,63 Zoll in der Höhe, was eine einfache Integration in industrielle Anlagen unterstützt. Diese Abmessungen ermöglichen eine unkomplizierte Lagerung und Handhabung während der Installation.

Funktionen
  • Eine Höhe von 2,63 Zoll ermöglicht den Einbau in Geräte mit begrenztem vertikalem Freiraum
  • Die Verpackungslänge von 8,88 Zoll ermöglicht eine effiziente Nutzung des Lagerraums bei der Bestandsverwaltung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Logistikprozessen, die rückverfolgbare inländische Beschaffung priorisieren
  • Ideal für Montagelinien, die Komponenten benötigen, die in begrenzte Einbauräume passen
  • Verwendet mit industriellen Lagersystemen, die eine kompakte Komponentenverpackung erfordern
Zur Liste hinzufügen

554,33 €/ Stückexkl. MwSt

648,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
225.55 mm
Höhe
66.8 mm