Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-307

  • ERIKS:23984014
  • Hersteller:MP-307
Image 1
Überblick

Dieses Lager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Epoxid-Gusseisen mit einem zonenvergüteten Innenring und einer Filz-Labyrinthdichtung. Das spezielle Design ermöglicht eine verbesserte Fettzirkulation und erhöht die Schmiermittelrückhaltung. Der Lagertyp für mittlere Beanspruchung bietet zuverlässige Leistung bei Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung.

Funktionen
  • Landlaufender Käfig unterstützt einen optimalen Schmierstofffluss für eine längere Lebensdauer
  • Filz-Labyrinthdichtung verbessert den Schutz vor Verunreinigungen
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert Haltbarkeit und Tragfähigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Hochgeschwindigkeitsmotoren und festen Lagerbaugruppen
  • Verwendet mit Fördersystemen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Ideal für Anwendungen in schweren Industrieanlagen
Zur Liste hinzufügen

455,58 €/ Stückexkl. MwSt

533,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
228.6 mm
Höhe
60.45 mm
Breite
57.15 mm
Höhe Achse
53.98 mm
Außendurchmesser
52.58 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Pillow Block, Zwei Bolzen