Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-305

  • ERIKS:23984008
  • Hersteller:MP-305
Image 1
Überblick

Dieses Lager verfügt über ein pulverbeschichtetes Epoxid-Gusseisengehäuse mit einem zonenvergüteten Innenring und einer Filz-Labyrinthdichtung. Es ist für statische Fehlausrichtung ausgelegt und gewährleistet durch seinen laufbahngeführten Käfig und die Madenschraubenbefestigung eine optimale Schmiermittelzirkulation. Das mittlere Design bietet eine effiziente und zuverlässige Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Landlaufender Käfig unterstützt einen gleichmäßigen Fettfluss für eine bessere Schmierstoffbindung
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Motoren, Pumpen und feststehenden Lagerbaugruppen
  • Verwendet mit Fördersystemen in rauen Umgebungen
  • Ideal für Industriemaschinen, die eine mittlere Lagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

406,00 €/ Stückexkl. MwSt

475,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
111.25 mm
Höhe
172.97 mm
Breite
50.8 mm
Höhe Achse
44.45 mm
Außendurchmesser
40.49 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Pillow Block, Zwei Bolzen