Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-27

  • ERIKS:23440632
  • Hersteller:MP-27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über einen mittleren Kugellagereinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung für erhöhte Haltbarkeit. Die Sockelbreite und Gesamtbreite betragen jeweils 2,63 Zoll, die Wellenhöhe 2,5000 Zoll und die Bohrungslänge 2,09 Zoll. Es ist für eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2,0° ausgelegt, verfügt über eine konzentrische Wellenklemmung und ermöglicht eine Nachschmierung über einen Schmiernippel. Das Gehäuse ist für den Einsatz in lufttechnischen Anwendungen geeignet und wurde auf Geräuschentwicklung für einen zuverlässigen Betrieb getestet.

Funktionen
  • Schmiernippel ermöglicht eine bequeme Nachschmierung zur Verringerung von Wartungsstillstandszeiten
  • Pendelgehäuse mit zwei Befestigungsbohrungen vereinfacht Installation und Ausrichtung während der Montage
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Schwarzoxid-Lageroberfläche verbessert die Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
  • Einsatzlager mit mittlerer Tragfähigkeit erhöht die Belastbarkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine statische Ausgleichsfähigkeit benötigen
  • Ideal für Förderanlagen, die eine mittlere Tragfähigkeit erfordern
  • Verwendet mit Industrieventilatoren und lufttechnischen Anlagen für zuverlässige Unterstützung
Zur Liste hinzufügen

526,78 €/ Stückexkl. MwSt

616,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
222.25 mm
Höhe
117.48 mm
Breite
66.8 mm
Höhe Achse
58.74 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 138.11 bis 173.04 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager