Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-16

  • ERIKS:23440628
  • Hersteller:MP-16
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird in einer Verpackung mit einer Länge von 4,38 Zoll und einer Höhe von 6,81 Zoll geliefert.

Funktionen
  • Die Verpackungshöhe von 6,81 Zoll ermöglicht die Kompatibilität mit Standardregalen und -behältern
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen gewährleistet Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Logistikprozessen, die die Beschaffung inländischer Produkte priorisieren
  • Ideal für Lagerverwaltungssysteme, die Verpackungsgrößenparameter festlegen
  • Verwendet in Lieferkettenprozessen, die genaue Paketabmessungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

334,02 €/ Stückexkl. MwSt

390,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
158.75 mm
Höhe
87.31 mm
Breite
50.8 mm
Höhe Achse
44.45 mm
Außendurchmesser
40.49 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 106.36 bis 131.76 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Massiv