Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MHP-31

  • ERIKS:11910538
  • Hersteller:MHP-31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein solides Gehäusefundament und eine zylindrische Bohrung für eine sichere Wellenmontage. Das pulverbeschichtete Gehäuse sorgt für erhöhte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit in industriellen Umgebungen. Eine Filz-Labyrinthdichtung bietet wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und unterstützt einen zuverlässigen Betrieb. Die Einheit ist nachschmierbar und arbeitet mit einer maximalen Drehzahl von 3250 U/min.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet eine optimale Wellenausrichtung für einen reibungslosen Betrieb
  • Die Nachschmierfähigkeit verringert Ausfallzeiten und unterstützt laufende Wartungspläne
  • Filz-Labyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz, um eine gleichbleibende Lagerleistung zu gewährleisten
  • Pulverbeschichtete Oberfläche erhöht die Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer
  • Solides Gehäusefundament erhöht die strukturelle Stabilität in anspruchsvollen Installationsumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die mäßigen Verunreinigungen und Vibrationen ausgesetzt sind
  • Ideal für Industrieanlagen, die eine robuste Wellenunterstützung benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialumschlagseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

1.254,22 €/ Stückexkl. MwSt

1.467,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MHP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
285.75 mm
Höhe
150.81 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
79.38 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 193.68 bis 238.13 mm
Gehäuse
Massiv