3.746,36 €/ Stückexkl. MwSt
4.383,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet mit Epoxidharz |
Bolzen größe | 7/8 INH |
Wellendurchmesser | 100.01 mm |
Wellendurchmesser | 3.15/16 in |
Länge | 431.8 mm |
Höhe | 260.35 mm |
Breite | 152.4 mm |
Höhe Achse | 127 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 315.91 bis 357.19 mm |
Lager | Lager mit erweitertem Innenring |
Gehäuse | Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz |