Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MFP-56

  • ERIKS:23983779
  • Hersteller:MFP-56
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein vierfach verschraubtes, massives Gehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche. Es ist mit einem Rillenkugellager mit zylindrischer Bohrung und Stellschraubenbefestigung ausgestattet und unterstützt eine dynamische Tragfähigkeit von 21.566 lb. Ausgelegt für statische Fluchtungsfehler bis ±2,0° und Nachschmierung gewährleistet es eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieanwendungen mit robusten Befestigungsanforderungen.

Funktionen
  • Vierloch-Gehäusedesign erhöht die Befestigungsfestigkeit und reduziert Vibrationen
  • Eine dynamische Tragfähigkeit von 21.566 lb trägt schwere Lasten und gewährleistet Stabilität.
  • ±2,0° statischer Versatz gleicht Wellenabweichungen aus und reduziert Spannungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer
  • Madenschraubensicherung fixiert die Welle und minimiert das Durchrutschen während des Betriebs
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik: Steigert die Betriebssicherheit
  • Ideal für Industrie­pumpen: Hält die Ausrichtung unter Belastung aufrecht
  • Verwendet mit Förderanlagen: Gewährleistet eine stabile Lastunterstützung
Zur Liste hinzufügen

2.468,72 €/ Stückexkl. MwSt

2.888,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
3.1/2 in
Länge
381 mm
Höhe
214.31 mm
Breite
127 mm
Höhe Achse
101.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 273.05 bis 311.15 mm
Gehäuse
Massiv