2.517,13 €/ Stückexkl. MwSt
2.945,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/4 INH |
Wellendurchmesser | 3.7/16 in |
Länge | 381 mm |
Höhe | 214.31 mm |
Breite | 76.2 mm |
Höhe Achse | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 111.53 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 273.05 bis 311.15 mm |
Gehäuse | Stehlager |