944,78 €/ Stückexkl. MwSt
1.105,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 2.3/16 in |
Länge | 260.35 mm |
Höhe | 147.64 mm |
Höhe Achse | 69.85 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 174.63 bis 206.38 mm |
Gehäuse | Stehlager |