763,50 €/ Stückexkl. MwSt
893,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 247.65 mm |
Höhe | 136.53 mm |
Breite | 101.6 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 161.93 bis 193.68 mm |
Gehäuse | Stehlager |