2.486,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.908,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | EMP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 7/8 INH |
Wellendurchmesser | 3.3/16 in |
Länge | 381 mm |
Höhe | 203.2 mm |
Breite | 101.6 mm |
Höhe Achse | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 99.62 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 246.06 bis 319.09 mm |
Gehäuse | Massiv |