Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung EMP-47

  • ERIKS:23981614
  • Hersteller:EMP-47
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese mittelstarke Stehlager-Einheit verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse und einen zonenvergüteten Lagereinsatz. Das Kugellager verwendet eine Wellenbefestigung mit Madenschraube für eine sichere Montage. Es ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung für verbesserten Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Die Einheit ist so konstruiert, dass sie statische Fluchtungsfehler bis zu ±2,0° ausgleichen kann.

Funktionen
  • Eine statische Fehlausrichtungsfähigkeit von ±2,0° verringert Installations- und Ausrichtungsprobleme
  • Filzlabyrinthdichtung minimiert das Eindringen von Partikeln und erhält die Lagerintegrität
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung gewährleistet eine zuverlässige Befestigung bei Vibration und Belastung
  • Zonen-gehärteter Lagereinsatz widersteht Verschleiß und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet Korrosionsbeständigkeit für erhöhte Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die Vibrationen und Fehlausrichtung ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Fördertechnik in industriellen Umgebungen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine mittlere Traglastunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.921,60 €/ Stückexkl. MwSt

2.248,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/8 INH
Wellendurchmesser
2.15/16 in
Länge
330.2 mm
Höhe
184.15 mm
Breite
88.9 mm
Höhe Achse
88.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 200.03 bis 257.18 mm