Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung EMP-43 CXU

  • ERIKS:23981611
  • Hersteller:EMP-43 CXU
Image 1
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein Stehlagergehäuse mit einem mittleren Rillenkugellagereinsatz. Die Ausführung aus Gusseisen erhöht die mechanische Festigkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Filz-Labyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und trägt zu einer längeren Lebensdauer des Lagers bei. Die pulverbeschichtete Oberfläche bietet zusätzlichen Korrosionsschutz in rauen Umgebungen.

Funktionen
  • Die Expansionsfähigkeit gleicht Wellenbewegungen aus, um Ausrichtungsfehler zu vermeiden.
  • Pulverbeschichtete Gehäusebeschichtung verbessert die Korrosionsbeständigkeit bei exponierten Installationen
  • Filzlabyrinthdichtung minimiert das Eindringen von Staub und Schmutz und reduziert so den Wartungsaufwand
  • Einsatzlager mit mittlerer Tragfähigkeit gewährleistet zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Haltbarkeit bei hohen Betriebsbelastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsmaschinen, die eine robuste Unterstützung erfordern
  • Ideal für Installationen von Fördertechnik
  • Verwendet mit Fördersystemen in Fertigungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

2.028,24 €/ Stückexkl. MwSt

2.373,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/8 INH
Wellendurchmesser
2.11/16 in
Länge
330.2 mm
Breite
88.9 mm
Höhe Achse
88.9 mm
Lager
Kugellager