Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung EMP-43

  • ERIKS:23981610
  • Hersteller:EMP-43
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein mittleres Rillenkugellager mit einem Gehäuse aus Gusseisen und einer pulverbeschichteten Oberfläche. Die Einheit ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung und einer zylindrischen Bohrung für kontrollierte Umgebungen ausgestattet. Ihre Expansionsfähigkeit und das statische Ausgleichsdesign unterstützen einen stabilen Wellenbetrieb. Die Befestigung mit Stellschraube gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung und zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Mittelschweres Kugellager trägt mittlere Lasten für vielseitige industrielle Anwendungen
  • Die Expansionsfähigkeit gleicht Wellenbewegungen und thermisches Wachstum im Betrieb aus
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung hält die Wellenposition unter dynamischen Bedingungen aufrecht
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und reduziert so den Lagerverschleiß
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen verbessert die Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industriemaschinen, die eine Stellschraubenwellenbefestigung verwenden
  • Ideal für Fördertechnik in staubigen oder verunreinigten Umgebungen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine Wellenexpansion erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.825,11 €/ Stückexkl. MwSt

2.135,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/8 INH
Wellendurchmesser
2.11/16 in
Länge
330.2 mm
Höhe
177.8 mm
Breite
88.9 mm
Höhe Achse
88.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 200.03 bis 257.18 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager