Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung EMP-39

  • ERIKS:23981602
  • Hersteller:EMP-39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über einen mittleren Wälzlager-Einsatz mit konzentrischer Klemmung. Das Gehäuse ist in Zwei-Bolzen-Ausführung für eine sichere Befestigung konstruiert. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für erhöhte Haltbarkeit. Die Abmessungen ermöglichen eine robuste industrielle Installation mit einer statischen Tragzahl von 36.238,6 N und einer dynamischen Tragzahl von 52.460,4 N.

Funktionen
  • Schmiernippel mit 1/8 NPT-Gewinde ermöglicht eine schnelle und effektive Nachschmierung
  • Standardmäßiges Radialspiel berücksichtigt thermische Ausdehnung
  • Stehlagergehäuse ermöglichen eine stabile Montage und absorbieren Betriebserschütterungen effizient
  • Die Konstruktion aus 52100 Wälzlagerstahl gewährleistet eine hohe Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Konzentrisches Verriegelungsmechanismus minimiert Wellenschlupf für eine zuverlässige Kraftübertragung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Hochleistungsventilatoren und -gebläsen in industriellen Umgebungen
  • Verwendet mit Verarbeitungsanlagen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Fertigungsbetrieben
Zur Liste hinzufügen

1.351,92 €/ Stückexkl. MwSt

1.581,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
285.75 mm
Höhe
158.75 mm
Breite
82.55 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 180.98 bis 225.43 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager