Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung EMP-31 CXU

  • ERIKS:23981567
  • Hersteller:EMP-31 CXU
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über einen mittleren Rillenkugellagereinsatz und ein Gehäuse aus Gusseisen für erhöhte Haltbarkeit. Die konzentrische Wellenbefestigung und die statische Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen. Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett und der käfig aus glasfaserverstärktem Nylon sorgen für einen reibungslosen Betrieb bei Temperaturen bis zu 107 °C.

Funktionen
  • Lithiumkomplexfett NLGI 2 ermöglicht einen reibungslosen Betrieb bei erhöhten Temperaturen bis zu 225 °F
  • Formgepresster, glasfaserverstärkter Nylonkäfig bietet geringes Gewicht bei hoher Festigkeit und minimiert die Reibung unter Belastung
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° kompensiert geringe Wellendurchbiegungen und verhindert vorzeitigen Ausfall
  • Konzentrische Wellenarretierung gewährleistet einen sicheren Sitz und verringert das Risiko eines Wellenrutschens während des Betriebs
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet hohe Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen bei schweren Lasten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieprozessanlagen, die Vibrationen und extremen Temperaturen ausgesetzt sind
  • Ideal für Landmaschinen, die eine zuverlässige rotierende Lagerung benötigen
  • Verwendet mit Förderlinien in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

1.148,77 €/ Stückexkl. MwSt

1.344,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
225.55 mm
Breite
58.67 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager